-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789 -Klasse II type D (A.400 onderhoud). -Eénrichtings momentschroevendraaiers, rechtse schroefdraad. -6-kantaandrijving voor gebruik met bit n 1/4". -ECR-verloopstuk 1/4" - 1/4" voor doppen en accessoires als optie. -Aandrijving 1/4" op het handvat voor gebruik met een handgreep met ratel type A.300PA. -Stelsleutel. -Geleverd met controlecertificaat, stelsleutel en afzonderlijk identificatienummer.