Eriks
FACOM

FACOM Mini-boutenschaar 210mm

  • ERIKS:23447812
  • Fabrikant:3148516734419
Image 1
• Gesmede, geharde bekken.• Snijvermogen : - Max. pianodraad diameter 2 mm bij 200 kg/mm².- Zachte draad diameter 4 mm bij 60 kg/mm².• Compact en licht gereedschap met hefboomwerking, ontworpen voor het snijden van harde en halfharde draad : pianodraad, bouten, klinknagels, schroeven, stiften, spijkers enz.• Ergonomische benen van plaatstaal, gehard en voorzien van een schokabsorberende aanslag voor de messen, instelbaar.• Openingsveer.• Blokkeersysteem voor het gesloten houden van de messen.• Gebronsde scharen, gelakte benen.
Opslaan in lijst

€ 32,28/ stukexcl. btw

€ 39,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
210 mm