Eriks
FACOM

Mini-boutenschaar type no. 997A.20

• Gesmede, geharde bekken.• Snijvermogen : - Max. pianodraad diameter 2 mm bij 200 kg/mm².- Zachte draad diameter 4 mm bij 60 kg/mm².• Compact en licht gereedschap met hefboomwerking, ontworpen voor het snijden van harde en halfharde draad : pianodraad, bouten, klinknagels, schroeven, stiften, spijkers enz.• Ergonomische benen van plaatstaal, gehard en voorzien van een schokabsorberende aanslag voor de messen, instelbaar.• Openingsveer.• Blokkeersysteem voor het gesloten houden van de messen.• Gebronsde scharen, gelakte benen.
Image 1
1 of Mini-boutenschaar type no. 997A.20
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw