Eriks
FACOM

FACOM Lijmtang - 274.500 - met spindel 120x500mm

  • ERIKS:23445529
  • Fabrikant:3148511630501
Image 1
274 - LIJMTANG MET SPINDEL 6.500 N
-Capaciteit: 0 tot 500 mm.
-Aandraaimoment: Max. 6500 N.
-Geprofileerde en geharde rail, gesmede schuifklem en klemarm, vierkante schroefdraad voor stevige krachtoverbrenging.
-Voet 30° kantelbaar.
-Uitvoering: gegalvaniseerd.
Opslaan in lijst

€ 94,85/ stukexcl. btw

€ 114,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Spanbereik
500 mm