Eriks
FACOM

Lijmtang met spindel 6500 N type no. 274

274 - LIJMTANG MET SPINDEL 6.500 N
-Capaciteit: 0 tot 500 mm.
-Aandraaimoment: Max. 6500 N.
-Geprofileerde en geharde rail, gesmede schuifklem en klemarm, vierkante schroefdraad voor stevige krachtoverbrenging.
-Voet 30° kantelbaar.
-Uitvoering: gegalvaniseerd.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
4 of Lijmtang met spindel 6500 N type no. 274
ProductSpanbereik [mm]Lengte bek [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw