Eriks
FACOM

FACOM Lange ratel - S.154 - Lange ratel 1/2" - L=400mm

  • ERIKS:23443803
  • Fabrikant:3148510568300
Image 1
-Lange steel voor extra kracht en minder inspanning.
-Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°.
-Omkering door een draaiende kap.
-Uitvoering: gesatineerd, verchroomd
Opslaan in lijst

€ 61,97/ stukexcl. btw

€ 74,98incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
S.154
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
404 mm
Gewicht
780 g