Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lange ratel 1/2" type no. S.15...
Lange ratel 1/2" type no. S.154
-Lange steel voor extra kracht en minder inspanning.
-Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°.
-Omkering door een draaiende kap.
-Uitvoering: gesatineerd, verchroomd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/2
1
Lengte [mm]
404
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lange ratel 1/2" type no. S.154
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Lange ratel - S.154 - Lange ratel 1/2" - L=400mm
1/2
404
780
€ 61,97
/
stuk
Inloggen