Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83S Serie, 5 mm WD, 28 mm Korte poot

  • ERIKS:23444860
  • Fabrikant:3148511248973
Image 1
DIN ISO 2936.• Extra lengte : geeft meer hefboomeffect, meer kracht, betere toegankelijkheid bij werk aan de lopende band.• Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 3,85/ stukexcl. btw

€ 4,66incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83S
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
5 mm
Lengte
159 mm
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
36 g
Beenlengte kortste deel
28
Beenlengte langste deel
159
Alternatieven

€ 1,45/ stukexcl. btw

€ 1,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026