Eriks
FORMAT

FORMAT Inbussleutel, 5 mm WD, 33 mm Korte poot, Chroom vanadium, 4317784095044

  • ERIKS:23064721
  • Fabrikant:4317784095044
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutel, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en vernikkeld. Met kogelkop en afgekant kort been. Vanaf sleutelmaat 4 mm met sleutelmaat, ISO en materiaal gestempeld.

Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.

Opslaan in lijst

€ 1,45/ stukexcl. btw

€ 1,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Allen key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
5 mm
Lengte
165 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutel
Beenlengte kortste deel
33
Beenlengte langste deel
165