Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83H Serie, 3 mm WD, 20 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444805
  • Fabrikant:3148511240311
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 1,10/ stukexcl. btw

€ 1,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
3 mm
Lengte
90 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
7 g
Beenlengte kortste deel
20
Beenlengte langste deel
90
Alternatieven

€ 0,56/ stukexcl. btw

€ 0,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026