Eriks
FORMAT

FORMAT Inbussleutel, 3 mm WD, 23 mm Korte poot, Chroom vanadium, 4317784095297

  • ERIKS:23064748
  • Fabrikant:4317784095297
Image 1
Haakse inbussleutel, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en glansvernikkeld. Sleuteleinden afgekant. Vanaf sleutelmaat 3 mm gekenmerkt met sleutelmaat, ISO en materiaalsoort.

Opslaan in lijst

€ 0,56/ stukexcl. btw

€ 0,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Allen key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
3 mm
Lengte
129 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutel
Beenlengte kortste deel
23
Beenlengte langste deel
129