Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83H Serie, 14 mm WD, 56 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444818
  • Fabrikant:3148511241417
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 7,16/ stukexcl. btw

€ 8,66incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
14 mm
Lengte
215 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
361 g
Beenlengte kortste deel
56
Beenlengte langste deel
215
Alternatieven

€ 9,73/ stukexcl. btw

€ 11,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026