Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en glansvernikkeld. Sleuteleinden afgekant. Vanaf sleutelmaat 3 mm gekenmerkt met sleutelmaat, ISO en materiaalsoort.
€ 9,73/ stukexcl. btw
€ 11,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Allen key |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 14 mm |
Lengte | 294 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutel |
Beenlengte kortste deel | 70 |
Beenlengte langste deel | 294 |