Eriks
FACOM

FACOM Kruiskopschroevendraaier - ATPB2X125TVE - Phillips PH 2x125mm TVE

  • ERIKS:13599847
  • Fabrikant:3662424096884
Image 1
Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 seconden op 10000 Volt VDE-goedgekeurd getest aan het einde van de productiecyclus.
Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
“Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.
Opslaan in lijst

€ 15,16/ stukexcl. btw

€ 18,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
ATPB
Type
TVE
Serie
ATPB
Type
TVE
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
PH
Grootte
2
Klinglengte
125 mm
Totale lengte
245 mm
Geïsoleerd
Ja
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
1
Gewicht
121 g