Eriks
FACOM

Kruiskop-schroevendraaiers Phillips

-STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600
-Extra lang bled tot 400 mm voor moeilijk bereikbare, diepliggende schroeven. Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
-Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
-“Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
-Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
-Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
-Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.
Image 1
  • 48
  • 5
  • 1
  • 2
  • 1
  • 15
48 of Kruiskop-schroevendraaiers Phillips
ProductAandraaivoorzieningUitvoeringGrootteBeschikbaarPrijsexcl. btw