€ 12,63/ stukexcl. btw
€ 15,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | ATPB |
Type | TVE |
Serie | ATPB |
Type | TVE |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Uitvoering | PH |
Grootte | 1 |
Klinglengte | 100 mm |
Totale lengte | 210 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd | Ja |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Gewicht | 75 g |