Extra lang bled tot 400 mm voor moeilijk bereikbare, diepliggende schroeven. Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand. Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten. “Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie. Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel. Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid. Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.