Eriks
FACOM

FACOM Kruiskopschroevendraaier - ATP2X250 - Phillips PH 2x250mm

  • ERIKS:13629044
  • Fabrikant:3662424096686
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600
-Extra lang bled tot 400 mm voor moeilijk bereikbare, diepliggende schroeven. Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
-Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
-“Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
-Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
-Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
-Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.
Opslaan in lijst

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
ATP
Serie
ATP
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
PH
Grootte
2
Klinglengte
250 mm