Eriks
FACOM

FACOM Kruiskopschroevendraaier - ATP1X25 - Phillips PH 1x125mm

  • ERIKS:13629040
  • Fabrikant:3662424096518
Image 1
Extra lang bled tot 400 mm voor moeilijk bereikbare, diepliggende schroeven. Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand. Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten. “Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie. Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel. Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid. Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.
Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
ATP
Serie
ATP
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
PH
Grootte
1
Klinglengte
125 mm