Eriks
FACOM

FACOM Kruiskopschroevendraaier - ATP1X100VE - Phillips PH 1x100mm VE

  • ERIKS:13629102
  • Fabrikant:3662424096488
Image 1
Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 seconden op 10000 Volt VDE-goedgekeurd getest aan het einde van de productiecyclus. Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand. Materiaal van de handgreep: Soft grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten. “Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie. Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel. Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid. Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.
Opslaan in lijst

€ 7,33/ stukexcl. btw

€ 8,87incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
ATP
Type
VE
Serie
ATP
Type
VE
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
PH
Grootte
1
Klinglengte
100 mm
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
1