Eriks
FACOM

FACOM Kruiskopschroevendraaier - ATHH.P2 - Phillips PH 2

  • ERIKS:23442526
  • Fabrikant:3148510117300
Image 1
• Het bled loopt door in het heft, waardoor een vastzittende schroef kan worden "losgetikt".• Gesmeed en gehard bled, voorzien van zeskant voor vastzetten en losdraaien met steeksleutel• Bled is met vleugels in het heft verankerd.• Heft met stalen beslagring rond bled, met aan de andere kant een leren ring die het hout tegen de slagen beschermt.• Uitvoering : verchroomd, gepolijst.
Opslaan in lijst

€ 10,88/ stukexcl. btw

€ 13,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
ATHH
Serie
ATHH
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
PH
Grootte
2