Eriks
FACOM

FACOM Kruiskopschroevendraaier - APZ.B - Haakse schroevendraaier Phillips PH 1-2 B

  • ERIKS:23442489
  • Fabrikant:3148510096209
Image 1
Aan ieder eind een andere maat. Voor werk in kleine ruimten. Uitvoering : verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
APZ
Type
B
Serie
APZ
Type
B
Aandraaivoorziening
Phillips
Uitvoering
PH
Grootte
1-2
Totale lengte
142 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
40 g