€ 0,92/ stukexcl. btw
€ 1,11incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 82H |
Type | L Shaped - Short Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 3 mm |
Lengte | 65 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Korte inbussleutels |
Gewicht | 5 g |
Beenlengte kortste deel | 20 |
Beenlengte langste deel | 65 |
€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026