Eriks
FORMAT

FORMAT Haakse schroevendraaier DIN911 3x mm

  • ERIKS:23064704
  • Fabrikant:4317784094870
Image 1
Inbussleutel

Uitvoering: DIN 911, ISO 2936 K. Van chroom-vanadiumstaal, glanzend vernikkeld. Volledig gehard, sleuteluiteinden afgeschuind. Vanaf sleutelmaat 3 mm gekenmerkt met sleutelmaat, ISO en materiaalsoort.

Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Allen key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
3 mm
Lengte
66 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutel
Beenlengte kortste deel
23
Beenlengte langste deel
66