Eriks
FACOM

FACOM Knip-/striptang 163

  • ERIKS:23445057
  • Fabrikant:3148511392553
Image 1
• Stript, knipt en knijpt.• Voor meeraderige draad: in mm²: 3,0 - 2,4 - 2,0 - 1,7 - 1,3 - 1,0 / diam. bij het knippen 3 mm.- in mm²: 7,0 - 4,5 - 3,0 - 2,3 - 1,3 - 0,8 / diam. bij het knippen 7 mm.- AWG: 10,0 - 12,0 - 14,0 - 16,0 - 18,0 - 20,0 / diam. bij het knippen 10 mm.• 6 geijkte, geslepen openingen.• Openingsveer met vergrendeling.• Lengte: 150 mm.Gewicht: 115 g.
Opslaan in lijst

€ 24,17/ stukexcl. btw

€ 29,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
150 mm