Eriks
FACOM

FACOM K.230B - Verloopstuk F 3/4" - M 1/2"

  • ERIKS:23443385
  • Fabrikant:3148510310961
Image 1
VERLOOPSTUK 1" NAAR 3/4"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123
-Gebruik van de ratel / accessoire 1" met de doppen 3/4".
-Verwisselbaar vierkant 3/4": M.230C1.
-Uitvoering: verchroomd gesatineerd, vierkant gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 21,05/ stukexcl. btw

€ 25,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
K.230B-M.230C
Aansluitmaat
3/4 in
Verloop naar
1/2
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
250 g