Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verloopstuk type no. K.230B-M....
Verloopstuk type no. K.230B-M.230C
VERLOOPSTUK 1" NAAR 3/4"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123
-Gebruik van de ratel / accessoire 1" met de doppen 3/4".
-Verwisselbaar vierkant 3/4": M.230C1.
-Uitvoering: verchroomd gesatineerd, vierkant gebruneerd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1
1
3/4
1
Verloop naar
1/2
1
3/4
1
Uitvoering vonkarm
Nee
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verloopstuk type no. K.230B-M.230C
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
K.230B - Verloopstuk F 3/4" - M 1/2"
3/4
1/2
Nee
€ 21,05
/
stuk
M.230C - Verloopstuk F 1 - M 3/4"
1
3/4
Nee
€ 50,42
/
stuk
Inloggen