Eriks
FACOM

FACOM J..372V - Compacte ratel - verloopstuk 9 x 12 - 3/8"

  • ERIKS:23443332
  • Fabrikant:3148510291093
Image 1
-Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°.
Opslaan in lijst

€ 88,73/ stukexcl. btw

€ 107,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
J-R.372
Aansluitmaat
3/8 in
Totale lengte
15 mm
Gewicht
140 g