Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Compacte ratels - verloopstuk ...
Compacte ratels - verloopstuk 9 x 12mm type no. J-R.372(V)
-Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/2
1
3/8
1
Totale lengte [mm]
15
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Compacte ratels - verloopstuk 9 x 12mm type no. J-R.372(V)
Product
Aansluitmaat [in]
Totale lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Totale lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
J..372V - Compacte ratel - verloopstuk 9 x 12 - 3/8"
3/8
15
140
€ 88,73
/
stuk
R.372 - Compacte ratel - verloopstuk 9 x 12 - 1/4"
1/2
15
70
€ 82,24
/
stuk
Inloggen