Eriks
FACOM

FACOM Inbusdop 1000V 1/4" - 5mm

  • ERIKS:23443630
  • Fabrikant:3148510533537
Image 1
• Doppen voor handgebruik.• Aandrijfvierkant 1/4" - 6,35 mm.
Opslaan in lijst

€ 19,85/ stukexcl. btw

€ 24,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
RT.AVSE
Aansluitmaat
1/4 in
Maat
5 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja