Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Doppen 1/4" 6-kant 1000V geïso...
Doppen 1/4" 6-kant 1000V geïsoleerd type no. RT.AVSE
• Doppen voor handgebruik.• Aandrijfvierkant 1/4" - 6,35 mm.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/4
2
Maat [mm]
4
1
5
1
VDE getest
Ja
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Doppen 1/4" 6-kant 1000V geïsoleerd type no. RT.AVSE
Product
Aansluitmaat [in]
Maat [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Maat [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Inbusdop 1000V 1/4" - 5mm
1/4
5
Ja
€ 19,85
/
stuk
Inbusdop 1000V 1/4" - 4mm
1/4
4
Ja
€ 19,85
/
stuk
Inloggen