Eriks
FACOM

FACOM Inbusbit met bolkop 4mm L28mm 1,5mm

  • ERIKS:23443099
  • Fabrikant:3148510256252
Image 1
• Door de kogelkop kan met een helling tot 30° worden geschroefd.
Opslaan in lijst

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
4
Maat
1.5 mm
Lengte
28 mm