Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Inbusbit met bolkop 4mm L28mm ...
Inbusbit met bolkop 4mm L28mm type no. ETS.0
• Door de kogelkop kan met een helling tot 30° worden geschroefd.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
4
3
Maat [mm]
1.5
1
2
1
2.5
1
Lengte [mm]
28
3
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Inbusbit met bolkop 4mm L28mm type no. ETS.0
Product
Aansluitmaat
Maat [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Maat [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Inbusbit met bolkop 4mm L28mm 1,5mm
4
1.5
28
€ 9,14
/
stuk
Inbusbit met bolkop 4mm L28mm 2mm
4
2
28
€ 9,13
/
stuk
Inbusbit met bolkop 4mm L28mm 2,5mm
4
2.5
28
€ 9,14
/
stuk
Inloggen