Eriks
FACOM

FACOM Gebogen platte lepel, kort model 876A

  • ERIKS:23446033
  • Fabrikant:3148512099611
Image 1
• Dubbele lepel voor uitdeuken met een korte gebogen zijde.• Uitvoering: gepolijst.• Bestaat ook als lang model (referentie: 877A, lengte: 510 mm).• Lengte: 400 mm.
Opslaan in lijst

€ 90,81/ stukexcl. btw

€ 109,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
Uitdeuklepels
Lengte
280 mm