Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Gebogen platte lepel, kort mod...
Gebogen platte lepel, kort model type no. 876A
• Dubbele lepel voor uitdeuken met een korte gebogen zijde.• Uitvoering: gepolijst.• Bestaat ook als lang model (referentie: 877A, lengte: 510 mm).• Lengte: 400 mm.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Uitdeuklepels
1
Lengte [mm]
280
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Gebogen platte lepel, kort model type no. 876A
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Gebogen platte lepel, kort model 876A
Uitdeuklepels
280
€ 90,81
/
stuk
Inloggen