Eriks
FACOM

FACOM Elektronische gereedschapsset, CM Serie, Set van 120

  • ERIKS:23446363
  • Fabrikant:3148515011207
Image 1
5 opties beschikbaar:, CM.E18: Set geleverd zonder container. 2070.E18: Set geleverd met metalen gereedschapskist BT.13A. 2120.E18: Set geleverd met gereedschapstas BS.T20. BPC24N.E18: Set geleverd met kunststof gereedschapskist BP.C24N. DS295.E18: Set geleverd met 3-laden Tough System gereedschapskist BSYS.BPC2T.
Opslaan in lijst

€ 1.568,90/ stukexcl. btw

€ 1.898,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
CM
Type
Electronic Tool Set
Totaal aantal gereedschappen
120
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
12.33 kg
Type
Elektronische gereedschapsset