Eriks
FACOM

Elektronische gereedschapsset

440.JE9 - 9-delig Set ringsteeksleutels van 8 tot 19 mm
22.JE6T - 6 Steeksleutels "micromechanica" van 3,2 - 13 mm in etui
113A.6C - 1 Verstelbare moersleutel
R2NANO - 38 Doppen 1/4’’: van 5,5 tot 14 mm en accessoires
A.VE - 4 Schroevendraaiers voor sleufschroeven van 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 mm en 6,5x150, tot 1000 Volt geïsoleerd
AP.VE - 2 Tot 1000 Volt geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips PH 1-2
AD.VE - 2 Tot 1000 Volt geïsoleerde schroevendraaiers voor Pozidriv PZ 1-2
AF - 1 Klemschroevendraaier
AFP.1 - 1 Klemschroevendraaier voor kruiskopschroeven
AKZ - 2 Gebogen schroevendraaiers van 6 - 8 mm
83SH.JP9A - 9 Inbussleutels met kogelkop van 1,5 - 10 mm in houder
188.16CPE - 1 Beklede platbektang
187.18CPE - 1 Combinatietang, bekleed
195.20CPE - 1 Gebogen beklede tang met halfronde bekken
185A.20CPE - 1 Rechte beklede tang met halfronde bekken
391.16CPE - 1 Zijkniptang, bekleed
190.20CPE - 1 Kopkniptang, bekleed
181A.25CPE - 1 Waterpomptang met vergrendeling
500 - 1 Griptang
194.17CPE - 1 Striptang met bekleed uiteinde
985956 - 1 Ontmantelgereedschap Jivaro LC 28 mm
673838 - 1 Kabelschoentang voor voorgeïsoleerde kabelschoenen
1230.4 - 1 Soldeerbout "elektronica" 40 W
826.1 - 1 Flexibele grijper
701A - 1 Multimeter
412B.10 - 1 Kabelkniptang
841A.4 - 1 Elektricienschaar
840.1 - 1 Elektriciensmes met kabelstripper
601 - 1 Zaagbeugel metaalzagen
668B.10 - 10 Zaagbladen
AP6X80 - 1 Priem
200H.32 - 1 Klinkhamer van 32 mm
203H.18 - 1 Elektricienshamer
249 - 3 Doorslagen van 2 - 3 - 4 mm
259 - 1 Extra platte beitel
256.6 - 1 Precisie-centerpunt
805.1 - 1 Schuifmaat
320B.40 - 1 Waterpas 400 mm
893.316 - 1 Rolbandmaat 3 m
803.200M - 1 Roestvrijstalen liniaal van 200 mm
Image 1
1 of Elektronische gereedschapsset
ProductTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw