Eriks
FACOM

FACOM Electronische momentsleutels met hoekmeting 3/8" - 6,7-125Nm

  • ERIKS:12151421
  • Fabrikant:3148518534505
Image 1
PRESTATIES• Hoge prestaties zelfs bij intensief gebruik : precisie ± 2%• Voorinstelling van 9 meetwaarden, moment of hoek, mogelijk.• Traceerbaar : geheugen 250 waarden met PC USB verbinding.• Aanspannen, moment of hoek, met 1 enkel gereedschap : productiviteit,geen foutieve aflezing mogelijk (digitale weergave) en preciesERGONOMIE• LED makkelijk afleesbaar zelfs bij de slechtste toegankelijkheid.• Eenvoudig in het gebruik : auto test en nulstelling bij het aanzetten.• Licht - en geluidssignaal (LED en buzzer).• ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 – NF EN ISO 6789.• Nauwkeurigheid :- moment : ± 2% tussen 20% en 100% van de sleutel capaciteit- hoek : ±2°• Aansluiting 9x12 of 14x18• Meetmodus : piek of volger• Meeteenheden : N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, deg• Toetsenbord blokkering : de monteur heeft enkel toegang tot de programmakeuze en het opslaan in het geheugen van de meetwaarden.• Geleverd met kalibragecertificaat in PVC koffer met foam inlay."
Opslaan in lijst

€ 584,43/ stukexcl. btw

€ 707,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
3/8 in
Aandraaimoment
van 67 tot 125 Nm