Eriks
FACOM

Electronische momentsleutels met hoekmeting type no. E.316A135

PRESTATIES• Hoge prestaties zelfs bij intensief gebruik : precisie ± 2%• Voorinstelling van 9 meetwaarden, moment of hoek, mogelijk.• Traceerbaar : geheugen 250 waarden met PC USB verbinding.• Aanspannen, moment of hoek, met 1 enkel gereedschap : productiviteit,geen foutieve aflezing mogelijk (digitale weergave) en preciesERGONOMIE• LED makkelijk afleesbaar zelfs bij de slechtste toegankelijkheid.• Eenvoudig in het gebruik : auto test en nulstelling bij het aanzetten.• Licht - en geluidssignaal (LED en buzzer).• ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 – NF EN ISO 6789.• Nauwkeurigheid :- moment : ± 2% tussen 20% en 100% van de sleutel capaciteit- hoek : ±2°• Aansluiting 9x12 of 14x18• Meetmodus : piek of volger• Meeteenheden : N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, deg• Toetsenbord blokkering : de monteur heeft enkel toegang tot de programmakeuze en het opslaan in het geheugen van de meetwaarden.• Geleverd met kalibragecertificaat in PVC koffer met foam inlay."
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
2 of Electronische momentsleutels met hoekmeting type no. E.316A135
ProductAansluitmaat [in]Aandraaimoment [Nm]BeschikbaarPrijsexcl. btw