Eriks
FACOM

FACOM Dubbele ratelsleutel, 65 Serie, 260 mm LG, 22 x 24 mm WD

  • ERIKS:23448954
  • Fabrikant:3148517721401
Image 1
-ISO 1711-1.
-Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel.
-Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.
-Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).
-Ringkop 15° gebogen.
-Metrische maten: van 6 tot 24 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 64,34/ stukexcl. btw

€ 77,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
65
Type
Double Ratcheting Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
22 x 24 mm
Type
Dubbele ratelsleutel
Gebogen
15 Deg
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
260 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
425 g
Oppervlaktebescherming
Mat chroom