Eriks
FACOM

Dubbele ratelsleutel

-ISO 1711-1.
-Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel.
-Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.
-Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).
-Ringkop 15° gebogen.
-Metrische maten: van 6 tot 24 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Image 1
  • 9
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
9 of Dubbele ratelsleutel
ProductUitvoeringSleutelwijdte [mm]Lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw