€ 42,10/ stukexcl. btw
€ 50,94incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 65 |
Type | Double Ratcheting Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 10 x 11 mm |
Type | Dubbele ratelsleutel |
Gebogen | 15 Deg |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 150 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 65 g |
Oppervlaktebescherming | Mat chroom |