Eriks
FACOM

FACOM Doppenset - S.161-3P6PB - Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm 23 stuks S.161B

  • ERIKS:13036181
  • Fabrikant:3662424066283
Image 1
MBOX L3-S.161B-6- KANT
Bevat:
1 handpalm ratel: S.161B
19 doppen 1/2" 6- kant, metrisch: S. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
2 verlengstukken 1/2" 130 mm: S.210 en 250 mm: S.215
1 cardangewricht 1/2": S.240A
Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
Lege koffer: BP.MBOXM
Kunststof inlay M (309 x 188 mm): PL.M01
Gewicht: 3,60 kg
Opslaan in lijst

€ 178,97/ stukexcl. btw

€ 216,55incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
S.161-3P6
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm