Eriks
FACOM

Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm type S.161-3P6

MBOX L3-S.161B-6- KANT
Bevat:
1 handpalm ratel: S.161B
19 doppen 1/2" 6- kant, metrisch: S. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
2 verlengstukken 1/2" 130 mm: S.210 en 250 mm: S.215
1 cardangewricht 1/2": S.240A
Geleverd met pictogrammen om uw koffer te personaliseren
Lege koffer: BP.MBOXM
Kunststof inlay M (309 x 188 mm): PL.M01
Gewicht: 3,60 kg
Image 1
  • 1
1 of Doppenset 1/2" 6-kant van 8 tot 32mm type S.161-3P6
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw