Eriks
FACOM

FACOM Doppenset - R.360NANO-U112 - Doppenset 1/4" 12-kant -Inch

  • ERIKS:13337724
  • Fabrikant:3148519311211
Image 1
Meegeleverd

Ratel met 1/4 "draaigreep: R.360
Dopsleutel 1/4 "serie R: 7/32" - 1/4 "- 9/32" - 5/16 "- 11/32" - 3/8 "- 13/32" - 7/16 "- 1 / 2 "- 9/16"
1/4 "uitbreidingen: R.209 - R.210
Kruiskoppeling 1/4 ": R.240A
1/4 "handvat: R.236C
Connector voor bits 1/4 ": R.235
Adapter 1/4 "zeshoek - vierkant: ECR
Bits 1/4 "ES.1T: 4.5 - 6.5 - 8 mm
Bits 1/4 "ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
Bits 1/4 "EH.1: 1/4" - 1/8 "- 3/16" - 5/32 "- 7/32"
Case: BV.RNANO-U
Opslaan in lijst

€ 182,28/ stukexcl. btw

€ 220,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.360NANO-U112
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
300 g