Eriks
FACOM

Doppenkoffer 1/4" met ratel R.360 type R.360NANO-U1(12)

1 x ratel 1/4" met meedraaiend heft: R0,360.
10 x doppen 1/4" 6-kant in inches: R. 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16".
2 x standaard verlengstuk 1/4": L 55mm (R.209) - L 100m (R.210).
1 x cardangewricht 1/4": R.240A.
1 x korte schroevendraaierhandgreep 1/4": R.236C.
1 x bithouderdop 1/4" met standaard borgring: R0,235.
1 x dophouderbit 1/4" 6-kant - 1/4" vierkant: ECR.
21 x standaard schroefbits serie 1 - aandrijving 1/4" - 6,35mm - L 25mm: - ES.T voor sleufschroeven: 4,5 - 6,5 - 8mm. - EP.T voor Philips schroeven: PH1 - PH2 PH3. - ED.T voor Posidriv schroeven: PZ1 - PZ2 - PZ3. - EH. voor 6-kant inbusschroeven: 1/4" - 1/8" - 3/16" - 5/32" - 7/32". - EXR. voor Resistorx schroeven: TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40.
Lege doos: BV.RNANO-U.
Gewicht: 0,900 kg.
Image 1
  • 2
2 of Doppenkoffer 1/4" met ratel R.360 type R.360NANO-U1(12)
ProductAandrijf maatGewicht [g]BeschikbaarPrijsexcl. btw