Eriks
FACOM

FACOM Doppenset - R.360NANO-U1 - Doppenset 1/4" 6-kant -Inch

  • ERIKS:12765315
  • Fabrikant:3148519311129
Image 1
Meegeleverd

Ratel met 1/4 "draaigreep: R.360
Dopsleutel 1/4 "serie R: 7/32" - 1/4 "- 9/32" - 5/16 "- 11/32" - 3/8 "- 13/32" - 7/16 "- 1 / 2 "- 9/16"
1/4 "uitbreidingen: R.209 - R.210
Kruiskoppeling 1/4 ": R.240A
1/4 "handvat: R.236C
Connector voor bits 1/4 ": R.235
Adapter 1/4 "zeshoek - vierkant: ECR
Bits 1/4 "ES.1T: 4.5 - 6.5 - 8 mm
Bits 1/4 "EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
Bits 1/4 "ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
Bits 1/4 "EH.1: 1/4" - 1/8 "- 3/16" - 5/32 "- 7/32"
Bits 1/4 "EXR.1: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
Case: BV.RNANO-U
Opslaan in lijst

€ 236,48/ stukexcl. btw

€ 286,14incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.360NANO-U1
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
300 g