Eriks
FACOM

FACOM Doppenset - NS.405B - Module doppen 1/4" 6-kant van 5,5 tot 14mm, inbus, bits

  • ERIKS:13210044
  • Fabrikant:3662424070495
Image 1
-DOPPPENSET 1/2" IMPACT 10MM-24MM NS.405B

Bestaat uit 1/2" krachtdoppen van 10-24 mm lang
- Gebruik voor de veiligheid de krachtdoppen met de meegeleverde klemtangen en pennen.
Inclusief:
- Lange doppen 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm.
- Kunststof behuizing BP.112, maat (L x D x H): 389 x 164 x 66 mm.
- Inlegbak PL.418.
Opslaan in lijst

€ 274,98/ stukexcl. btw

€ 332,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NS.405B
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm
Gewicht
4000 g