Eriks
FACOM

Set lange krachtdoppen 1/2" van 10 tot 24mm type NS.405B

-DOPPPENSET 1/2" IMPACT 10MM-24MM NS.405B

Bestaat uit 1/2" krachtdoppen van 10-24 mm lang
- Gebruik voor de veiligheid de krachtdoppen met de meegeleverde klemtangen en pennen.
Inclusief:
- Lange doppen 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm.
- Kunststof behuizing BP.112, maat (L x D x H): 389 x 164 x 66 mm.
- Inlegbak PL.418.
Image 1
  • 1
1 of Set lange krachtdoppen 1/2" van 10 tot 24mm type NS.405B
ProductAandrijf maatGewicht [g]BeschikbaarPrijsexcl. btw