Eriks
FACOM

FACOM Doppenset, in koffer, aandrijving 1/4", 29-delig

  • ERIKS:13036150
  • Fabrikant:3662424052682
Image 1
-Verdraaibare krikhandgreep: functioneert twee sneller in kleine ruimtes.
-Het materiaal van de handgreep is zachter voor extra comfort en blijft bestendig tegen chemische stoffen
-Antislip ribbels op de handgreep voor een veilige grip
-6 °-gradaties voor het definitief vastdraaien.
-Beveiligde dopvergrendeling: u raakt geen doppen meer kwijt.
-Met het handpalm-bedieningssysteem kan de gebruiker op de kop drukken om het risico de richting ongewenst te veranderen te voorkomen

• 1 x ratel 1/4" R.180
• 5 x doppen 1/4": R.6-8-10-12-13 mm
• 21 x bits:
• Sleuf: 4.5-6.5-8 mm
• PH: 1-2
• PZ: 2
• 6 kant inbus: 3-4-5-6
• Resistorx: TT10-TT15-TT20-TT25-TT30
• Bithouderdop-ECR.1
• 1 x verlengstuk 100 mm-EF.R180
Opslaan in lijst

€ 106,92/ stukexcl. btw

€ 129,37incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R1PICO
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
375 g